ライトゲームロッド(メバル) Symphoniaシンフォニア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 自重(g)84 注文コード12052655 品番SPS-70
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は自重など4種類から選べます 他の種類を見る

全モデルにFujiアルミナオキサイド製O-リングガイドをオリジナルセッティング。穂先には視認性に優れたグロー(夜光)スレッドを使用。
全モデルにプットオーバージョイントを採用。
全モデルにホールド感を追求したfujiバーサタイルVSSリールシートをダウンロック式で採用。
全モデルにセパレートグリップを採用。軽量化はもちろん、操作性も向上。
握りやすさを追求したオリジナル形状のEVAグリップエンドを採用。
グロースレッド画像はイメージです。

全長(m)2.13(7'0"ft) 適合ルアー:0.5〜5g、ライン:2〜4lb./PE0.2〜0.5(号) 先端径(mm)1.1 自重(g)84 元径(mm)8.1 含有量(%)カーボン:98 寸法(cm)仕舞:110 継本数(本)2 用途旋律を感じさせる程の使用感。「Symphonia/シンフォニア」はメバルゲームの新基準を考えました。・・・「キャスティングフィーリング」「リトリーブ」「ティップフィーリング」「ロッドアクション」「感度」etc.これらを具現化をすることにより生まれた「使いやすさ」そして「楽しさ」。従来のメバルロッドから一歩進んだコンセプト、流れるような使用感をお楽しみください。
注意
※カーボンチューブラーを採用しております。ゴールデンミーン・シンフォニア。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする