曜日別特売
あか カーボン<軟調>振出小物竿 柳心 150cm GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052750

あか カーボン<軟調>振出小物竿 柳心 150cm GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052750
あか カーボン<軟調>振出小物竿 柳心 150cm GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052750
あか カーボン<軟調>振出小物竿 柳心 150cm GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052750
あか カーボン<軟調>振出小物竿 柳心 150cm GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052750
あか カーボン<軟調>振出小物竿 柳心 150cm GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052750
あか カーボン<軟調>振出小物竿 柳心 150cm GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052750
あか カーボン<軟調>振出小物竿 柳心 150cm GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052750
あか カーボン<軟調>振出小物竿 柳心 150cm GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052750
あか カーボン<軟調>振出小物竿 柳心 150cm GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052750
あか カーボン<軟調>振出小物竿 柳心 150cm GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052750
あか カーボン<軟調>振出小物竿 柳心 150cm GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052750
あか カーボン<軟調>振出小物竿 柳心 150cm GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052750
あか カーボン<軟調>振出小物竿 柳心 150cm GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052750
あか カーボン<軟調>振出小物竿 柳心 150cm GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052750
あか カーボン<軟調>振出小物竿 柳心 150cm GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052750

カーボン<軟調>振出小物竿 柳心 150cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード12052750品番あか
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

収納・携帯性に優れた振り出し式を採用。0、0は本継ぎ、0は本継ぎで極限までスリムなシルエットを実現。
穂先には糸のトラブルを減少させるローラートップを採用。
軽量化と操作性を重視したEVAグリップを採用。
竿内部の水抜きなど竿のお手入れが容易にできるネジ式の下栓を採用。
保管や持ち運びに便利な専用ケース。ケース裏面には通気性の良いメッシュ生地を採用。

用途
急ぎ足の日常からほっと一息。きっと出会える、懐かしい生き物たち。子供の頃の思い出がよみがえる身近な小物釣り。老若男女すべての釣り人が夢中になる、奥深い昔ながらの小物釣りに適した振り出し竿「柳心(りゅうしん)」。120、150、180cmの3サイズ展開で淡水の小物釣りからテナガエビ、汽水域のハゼ釣りなど、様々な場面で活躍。細身ながらも、ひとたび魚が掛かればきれいな弧を描き、繊細かつ驚異の粘りを体感していただけます。
自重(g)15材質カーボン繊維98%/グラス繊維2%継本数(本)3全長(m)1.5寸法(cm)仕舞:62仕様淡水に生息する小物たち:カネヒラ・アブラボテ・オイカワ・モツゴ・カマツカ・テナガエビ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする