EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)
EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)の 処置・手術
EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)の 本体 吸引器
電動鼻水吸引器ハンディ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12068046
品番
KJH1122
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
片手で持てる軽量タイプの電動鼻水吸引器です。
お鼻の状態に合わせて使用できる2種類のノズル付です。
吸引した鼻水の状態を確認しやすい透明な吸引タンクを採用しています。
材質
本体:ABS樹脂、吸引タンク:ポリカーボネート、ノズル:シリコン
付属品
吸引ノズル(ぴったりノズル×1、細長ノズル×1)
吸引圧(kPa)
-62±10%
寸法(mm)
128×51.3×36.5
電源
単3形乾電池×2個(テスト用付属)
防塵防水性能
IP22
質量(g)
130
仕様
吸引ポンプの排気流量:2.0L/分±20%
アズワン品番
7-8248-21
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:303AFBZX00092000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低