神馬本店
美形ワンピース SS780W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(号)
7
5
7
9
11
13
15
ウエスト(cm)
72
69
72
75
78
82
86
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12089447
品番
SS780W-1
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ホワイトチェック×ネイビーで爽やかな印象に仕上げた七分袖美形ワンピース
混率(%)
チェック:ポリエステル100
無地:複合繊維(ポリエステル)100
色
ネイビー
サイズ(号)
7
胸囲(cm)
89
ウエスト(cm)
72
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
37
着丈(cm)
90
機能
360°ストレッチ・高通気・ホームクリーニング可能
性別
女性用