曜日別特売
OWL-BTTW02-PK マイク付き コンパクトで可愛いカラーの完全ワイヤレスイヤホン OWLTECH(オウルテック) 12107246

OWL-BTTW02-PK マイク付き コンパクトで可愛いカラーの完全ワイヤレスイヤホン OWLTECH(オウルテック) 12107246
OWL-BTTW02-PK マイク付き コンパクトで可愛いカラーの完全ワイヤレスイヤホン OWLTECH(オウルテック) 12107246
OWL-BTTW02-PK マイク付き コンパクトで可愛いカラーの完全ワイヤレスイヤホン OWLTECH(オウルテック) 12107246
OWL-BTTW02-PK マイク付き コンパクトで可愛いカラーの完全ワイヤレスイヤホン OWLTECH(オウルテック) 12107246
OWL-BTTW02-PK マイク付き コンパクトで可愛いカラーの完全ワイヤレスイヤホン OWLTECH(オウルテック) 12107246
OWL-BTTW02-PK マイク付き コンパクトで可愛いカラーの完全ワイヤレスイヤホン OWLTECH(オウルテック) 12107246
OWL-BTTW02-PK マイク付き コンパクトで可愛いカラーの完全ワイヤレスイヤホン OWLTECH(オウルテック) 12107246
OWL-BTTW02-PK マイク付き コンパクトで可愛いカラーの完全ワイヤレスイヤホン OWLTECH(オウルテック) 12107246
OWL-BTTW02-PK マイク付き コンパクトで可愛いカラーの完全ワイヤレスイヤホン OWLTECH(オウルテック) 12107246
OWL-BTTW02-PK マイク付き コンパクトで可愛いカラーの完全ワイヤレスイヤホン OWLTECH(オウルテック) 12107246
OWL-BTTW02-PK マイク付き コンパクトで可愛いカラーの完全ワイヤレスイヤホン OWLTECH(オウルテック) 12107246
OWL-BTTW02-PK マイク付き コンパクトで可愛いカラーの完全ワイヤレスイヤホン OWLTECH(オウルテック) 12107246

マイク付き コンパクトで可愛いカラーの完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード12107246品番OWL-BTTW02-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Bluetoothを利用した完全ワイヤレスイヤホンです。ブルートゥース接続なので、PCやスマホ、タブレットから距離が離れてもワイヤレスで会話を続けることが可能です。ZOOM会議やWEBミーティングなどでも会話を途切れさせる事無く席から離れることも可能です。コンパクトなデザインですが、しっかりした音声を聞く事が出来るため、相手の声を聞き漏らすことがありません。カラフルなデザインなので、オシャレに気を遣う女性のユーザーにも大変おススメです。

バッテリー容量(Ah)
0.37
(イヤホン0.035×2,クレードル0.3)
充電時間(時間)イヤホン:約1、充電クレードル:約1.5バッテリー容量(mAh)イヤホン:約35(リチウムイオン電池)、充電クレードル:約300(リチウムイオン電池)再生時間(時間)約8(最大約24)質量(g)(本体)左右各:約3.5、充電クレードル:約40、 (充電クレードル含)約47ドライバー径(Φmm)8(ダイナミック型)防水性IPX4準拠接続方式Bluetooth対応プロファイルA2DP、HFP、HSP、AVRCP再生周波数帯域(Hz)20-20k寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(イヤホン本体)約16.9×16.9×24.1、(充電クレードル)約62×42.7×32.3付属品USB Type-A to USB Type-C充電ケーブル、充電クレードル、シリコンイヤーピース(S/M/L)各1セット※(Mサイズは本体装着済)、取扱説明書 兼 保証書BluetoothBluetooth5.1シェルピンク保証期間1年間対応コーデックAAC、SBCマルチペアリング10台イヤホン形状カナル型動作距離(m)約10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする