東亜DKK
東亜DKKの 圧力・流量測定
東亜DKKの 液面計/レベル計
東亜DKKの 電極保持器・電極
pH複合電極 GST-5724C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12108681
品番
GST-5724C
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
●比較電極内部液:RE-4●濃度モニター(フロート):○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL
適合機種
HM-25G〜60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J
測定範囲(pH)
0〜12
温度測定範囲(℃)
0〜60