東亜DKK
東亜DKKの 圧力・流量測定
東亜DKKの 液面計/レベル計
東亜DKKの 電極保持器・電極
pH複合電極 GST-5824C つきさし用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12108717
品番
GST-5824C
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
用途
つきさし用
適合機種
Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)
測定範囲(pH)
0〜12
温度測定範囲(℃)
温度:0〜60