東亜DKK
東亜DKKの 圧力・流量測定
東亜DKKの 液面計/レベル計
東亜DKKの 電極保持器・電極
ORP電極 2610-5F(5m)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12108875
品番
EL2610-5F
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
HC-753型加圧ホルダ及びNHC-882型流液型ホルダと組合せて使用する電極で、流液型はプロセス圧0.15Mpa(NHC-882型の場合は0.3Mpa)までの測定が可能です
仕様
組合せホルダ:HC-753,NHC-882
適合
洗浄器:UHC、JHC
材質
比較電極シール:バイトンガスケット、 リード線材質:耐熱PVC
種類
金属電極:白金
使用温度範囲(℃)
-5〜+70
外径(Φmm)
液絡部:15
構成
M+R+T
耐熱温度(℃)
-10〜+105
寸法(Φ)
ジャンクションセラミック:2Cタイプ