東亜DKK
東亜DKKの 圧力・流量測定
東亜DKKの 液面計/レベル計
東亜DKKの 電極保持器・電極
pH複合電極 GS-8405
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12108936
品番
GS-8405
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
適合
ファンメータ:10〜30L
温度(℃)
滅菌:130以下
測定範囲(pH)
4〜10
圧力(MPa[kgf/cm
2
])
滅菌:0.2[2]以下
リード線(m)
リードレス
入数
1本