東亜DKK
東亜DKKの 圧力・流量測定
東亜DKKの 液面計/レベル計
東亜DKKの 電極保持器・電極
ORP複合電極 PTS-5011C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12109767
品番
PTS-5011C
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
比較電極内部液:RE-1
測定範囲
計器の指示範囲
使用温度範囲(℃)
0〜100
対応機種
HM-5S/16S/20S/26S/30S/40S/50S/60S