MA-SET マジェスティー125 ハイスピードプーリーキット KOSO 12135323

マジェスティー125 ハイスピードプーリーキット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12135323 品番MA-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800

クラッチオフセットワッシャ付属しております。

付属品
プーリーランププレート、
スライドピース、
ウエイトローラー11g、
強化センタースプリング、
強化クラッチスプリング、
KN国産強化ベルト、
クラッチオフセットワッシャ、
日本語説明書、
対応機種マジェスティー125
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12135323
2019-04-21
用途:
バイクの整備及びメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

予定日より早く届き 直ぐに作業をして出来上がり良かった
欲を言えば ウエイトロウーラの重さを変更出来れば良かっただけど
別のウエイトロウーラを買わなくても済んだだけど

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする