KS-FP-01 大容量フューエルポンプ【シグナスX,BWS125 FI用】 KOSO 12136127

大容量フューエルポンプ【シグナスX,BWS125 FI用】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12136127 品番KS-FP-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,900

通常使用時最大吐出量:30L/h(参考値:純正ポンプ約10L/h)
エンジンチューニングに必須な大容量フューエルポンプです。ボアアップ等でインジェクターを大容量化した時などに同時交換する事をお勧めします。特に大排気量車、カムプロフィールの過激なエンジン、DOHCヘッド仕様など、特に燃料を多く必要とする場合にオススメです。
最大吐出量についてKS-FP-01→実際の使用時に近い条件でのテスト結果の数値
(純正比約3倍の能力)GSJ-22→商品単体での数値(純正比約1.3倍の能力)
※製造メーカーが異なる為数値基準が違ってきます。

適合車種YAMAHAシグナスX(FI)、BWS125/X(FI)他
注意
※交換はフューエルゲージユニットを脱着しポンプ単体での交換となりますので経験のあるバイクショップ等で作業を行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする