20160100OR301(名入れ) サンボックス #24B サンコー(三甲) 12167131

20160100OR301(名入れ) サンボックス #24B サンコー(三甲) 12167131
20160100OR301(名入れ) サンボックス #24B サンコー(三甲) 12167131
20160100OR301(名入れ) サンボックス #24B サンコー(三甲) 12167131
20160100OR301(名入れ) サンボックス #24B サンコー(三甲) 12167131
20160100OR301(名入れ) サンボックス #24B サンコー(三甲) 12167131
20160100OR301(名入れ) サンボックス #24B サンコー(三甲) 12167131
20160100OR301(名入れ) サンボックス #24B サンコー(三甲) 12167131

サンボックス #24B

(3件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
色オレンジ
内容量1セット(10個)注文コード12167131品番20160100OR301(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,318
販売価格(税別)
¥49,380
2以上購入で¥45,180/税込¥49,698
3以上購入で¥41,780/税込¥45,958
5以上購入で¥37,660/税込¥41,426
7以上購入で¥37,180/税込¥40,898
10以上購入で¥35,820/税込¥39,402

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧
名入れ専用商品です。

色
オレンジ
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
424×292×168
内寸(mm)
380×260×160
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
375×255×152
圧縮荷重(kN[kgf])
19.50(1990)
容量(L)
15.5
名入れ
あり
種別
#24B
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
質量(kg)
1.12
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
424×292×168
適合カード差し
片短辺1・6型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
375×255×152
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス 24C
サービス分類
名入れ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07190172
2022-02-03
用途: 工場作業用

以前からあったものと同じものを購入しました。重いものを入れても持ち手が破損することもありません。丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品 : 37123037
2017-04-08
用途: 掃除用品をまとめ時
サービス業

ちょうど良いサイズ・プライスで満足しております!!

対象商品 : 07190172
2014-05-12
用途: 製品入れとして使用
月盛スクリュー株式会社 様

取っ手が持ちやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする