仕様TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換、0〜99.99mg/L、0〜999.9mg/L、0〜9.999g/L、0〜99.99g/L、0〜999.9g/L、塩分:0.00〜4.04%(Nacl)、0.00〜42.40psu(PPS:実用塩分)、濃度:(自動レンジ切換え)0〜2.000%、0〜20.00%、0〜200.0%、電気伝導率:手動/自動切換え(使用するセルにより変わります)0.0〜200.0μs/m(0.000〜2.000μS/cm)、0.000〜2.000mS/m(0.00〜20.00μS/cm)、0.00〜20.00mS/m(0.0〜200.0μS/cm)、0.0〜200.0mS/m(0.000〜2.000mS/cm)、0.000〜2.000S/m(0.00〜20.00mS/cm)、0.00〜20.00S/m(0.0〜200.0mS/cm)、0.0〜200.0S/m(0.000〜2.000S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可、電気抵抗率:手動/自動レンジ切換(使用するセルにより変わります)0.005〜2.000Ω・m(0.5〜200.0Ω・cm)、0.00〜20.00Ω・m(0.000〜2.000kΩ・cm)、0.0〜200.0Ω・m(0.00〜20.00kΩ・cm)、0.000〜2.000kΩ・m(0.0〜200.0kΩ・cm)、0.00〜20.00kΩ・m(0.000〜2.000MΩ・cm)、0.0〜200.0kΩ・m(0.00〜20.00MΩ・cm)、0.000〜2.000MΩ・m(0.0〜200.0MΩ・cm)、0.00〜20.00MΩ・m(0〜2000MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可
適合タッチパネル式カラーグラフィックLCD
測定範囲TDS(全溶存固形物量):電気伝導率から換算、塩分:電気伝導率から換算、濃度:電気伝導率から換算、電気伝導率:使用するセルによる、電気抵抗率:使用するセルによる
測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体
温度測定範囲(℃)0.0〜100.0
温度表示-5.0〜110.0℃
表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD
測定周波数電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択