曜日別特売
- ビニヨン3000 日亜ペイント 12186005

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビニヨン3000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(1kg)
色白
内容量1缶(1kg)注文コード12186005品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

ビニヨン#3000は、アクリル共重合樹脂を使用したエマルジョン艶消し塗料です。
1.乾燥が速い。
2.きれいな艶消に仕上がる。
3.耐水性がよいので、厨房、浴室等湿度の高い場所にも向く。
4.耐候性がよいので、屋内外壁の塗装に適する。

使用方法
1.素地の調整は、確実に行って下さい。(エバー/ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい)
2.古い壁面に、カビなどが発生した場合は、カビとり剤などで充分に処理して下さい。
3.ウスメは、水を15~20%使用して下さい。
4.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい。一旦乾くと、再び水に溶けません。
5.気温5℃以下での使用は避けて下さい。
用途
屋内外のモルタル壁/浴室/厨房/天井等
色
白
主成分
アクリル樹脂フラットエマルジョン
粘度
85~95
主な用途
屋内外のモルタル壁/浴室/厨房/天井等
不揮発分
62~67%
乾燥時間(時間)
指触:0.5、硬化:2
危険物の類別
非危険物
特性
速乾性、つや消し、耐水性、耐候性
塗り面積(m2/L)
10~11
組成
アクリル樹脂フラットエマルジョン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする