サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジンクメートプライマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20kg) 注文コード 12186145 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ジンクメートプライマーは、速乾性のフタル酸樹脂下地用塗料で、多くの上塗塗料との層間付着性の良い、しかも無公害性防錆顔料を使用した、防錆プライマーです。
1.塗料シンナーでうすめ
2.速乾性のため、短時間で上塗可能
3.上塗り塗料の吸い込みが少なく、パテ跡がでにくい
4.ノンクロム系防錆顔料の使用により、無公害である
5.各種上塗り塗料との層間付着性がよい

使用方法
刷毛塗り 塗料に対し 15〜20%の塗料シンナーでうすめ
スプレー塗り 塗料に対し 20〜30%の塗料シンナーでうすめ
不揮発分67〜72% 粘度75〜90 乾燥時間(分)指触:10、半硬化:90、上塗り可能:360〜 耐水性96時間合格(塩水96時間合格(3%NaCl)) オーカー 組成速乾フタル酸樹脂プライマー 用途鉄鋼構造物類/鉄/鋳鉄製各種機械類/鋼製サッシ等の下地 仕様付着性耐屈曲性6mm合格(碁盤目テスト100/100テープ剥離)、上塗り適合性支障なしJISK5400 主成分速乾フタル酸樹脂プライマー 主な用途鉄鋼構造物類/鉄/鋳鉄製各種機械類/鋼製サッシ等の下地 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20L 特性錆止め/速乾 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする