サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セローズサフェーサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 12188988 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ラッカー系の中塗塗料で、主として金属用、FRP等の素地調整に使用します。
特に、研磨性がよく素地の凸凹などを美しく修正します。
1.高い肉持ち
2.付着性良好
3.サンディング性良好

粘度95〜100 乾燥時間(分)指触:5〜10、硬化:20〜30、研磨可能:60以上(#400研磨紙)、上塗り可能:60以上 組成硝化綿系プライマーサフェーサー 不揮発分53〜55% 用途木質材、FPR等の下地塗装処理/マネキン 主成分硝化綿系プライマーサフェーサー 主な用途木質材、FPR等の下地塗装処理/マネキン 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする