サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セローズグラウンドコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 12189006 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

特に木質の素地調整用として使用します。
特に研磨性が良く木質材の吸い込みやケバ立ちを抑え平滑で、滑らかな素地を作ります。
また、上塗りとの層間付着性も良く肉持ち感のある美しい仕上がりに効果があります。
1.高い肉持ち
2.付着性良好
3.サンディング性良好

組成硝化綿系木工用サフェーサー 乾燥時間(分)指触:5〜10、硬化:20〜30、研磨可能:60以上(#400研磨紙)、上塗り可能60以上(#400研磨紙) 不揮発分53〜55% 粘度95〜100 用途木質材、木工製品の下地塗装処理 主成分硝化綿系木工用サフェーサー 主な用途木質材、木工製品の下地塗装処理 危険物の類別非危険物
注意
※うすめはラッカーシンナーを使用して下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする