サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

非鉄バインダーα

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(14kg) 注文コード 12190099 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

非鉄バインダーαは、近年ますます多様化する非鉄金属材やプラスチック系素材への、塗料付着性の改善剤として、大きな効果を発揮します。
非鉄バインダーαは、特殊エポキシ樹脂とアクリル樹脂から構成され、次のような特長を持っています。
1.無希釈一液性なので、塗り易く作業性がよい。
2.超速乾性である。
3.幅広い素材によく付着する。
4.広範囲の上塗り塗料に対応できる。
5.同種の従来のものと異なり、毒性や公害性が少ない。

使用方法
1.素材のホコリ、水分、油分を充分除去して下さい。
2.缶をよく振って均質にし、原液のまま塗って下さい。ウスメは不要です。
3.うすい緑色に着色してあるので、塗りむら、塗り忘れがありません。
4.5〜10分で乾き、2時間後に各種上塗り塗料の塗装が可能です。
塗布方法刷毛、ローラー、スプレー、ディッピングで一回塗り 乾燥時間(分)指触:5〜10、硬化:30 標準塗布量10〜15mμ、6〜10m2/L 外観薄い緑色のクリア及び無色透明のクリア 上塗塗装可能時間2時間以上 スプレー塗装 粘度10〜12秒(岩田カップ 25℃) 無色透明 タイプ特殊エポキシ樹脂 及び特殊アクリル樹脂 比重0.87(20℃) 用途非鉄金属、プラスチック付着改善剤 主な用途非鉄金属、プラスチック付着改善剤 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量14L 特性速乾性 危険物の性状非水溶性
注意
※容器の中で緑色の顔料が沈殿していますので、缶をよく振ってご使用下さい。但し、沈殿は性能に何ら影響ありません。
※刷毛で上塗りする場合、上塗り塗料に含まれるシンナーの種類によってバインダー膜を侵す時がありますので、必ず前試験をして下さい。
※スプレー塗装による上塗りの場合でも、溶剤に比較的乾燥の遅い種類のケトン、エステル類が使われた場合、軟化や剥離のトラブルを起こす時があります。必ず前試験をして下さい。
※非鉄金属やプラスチック類は非常に多品種があり、又新しい品種も多数生産されているので、必ず前もってテスト塗りをし、付着性を確かめて下さい。
※プラスチック、特にアクリル板や、ABS板の場合、素材の成分、成形ヒズミが原因でクラッキングが入ったり、付着性が部分的に悪い場合がありますので、予めテストして下さい。
※使用後の用具、容器などはラッカーシンナーで洗浄して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする