- 非鉄バインダーα 日亜ペイント 12190108

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

非鉄バインダーα

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(3.5kg)
グリーン
内容量1缶(3.5kg)注文コード12190108品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

非鉄バインダーαは、近年ますます多様化する非鉄金属材やプラスチック系素材への、塗料付着性の改善剤として、大きな効果を発揮します。
非鉄バインダーαは、特殊エポキシ樹脂とアクリル樹脂から構成され、次のような特長を持っています。
1.無希釈一液性なので、塗り易く作業性がよい。
2.超速乾性である。
3.幅広い素材によく付着する。
4.広範囲の上塗り塗料に対応できる。
5.同種の従来のものと異なり、毒性や公害性が少ない。

使用方法
1.素材のホコリ、水分、油分を充分除去して下さい。
2.缶をよく振って均質にし、原液のまま塗って下さい。ウスメは不要です。
3.うすい緑色に着色してあるので、塗りむら、塗り忘れがありません。
4.5~10分で乾き、2時間後に各種上塗り塗料の塗装が可能です。
用途非鉄金属、プラスチック付着改善剤塗布方法刷毛、ローラー、スプレー、ディッピングで一回塗り乾燥時間(分)指触:5~10、硬化:30標準塗布量10~15mμ、6~10m2/L外観薄い緑色のクリア及び無色透明のクリア上塗塗装可能時間2時間以上 スプレー塗装粘度10~12秒(岩田カップ 25℃)グリーンタイプ特殊エポキシ樹脂 及び特殊アクリル樹脂比重0.87(20℃)主な用途非鉄金属、プラスチック付着改善剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L特性速乾性危険物の性状非水溶性
注意
※容器の中で緑色の顔料が沈殿していますので、缶をよく振ってご使用下さい。但し、沈殿は性能に何ら影響ありません。
※刷毛で上塗りする場合、上塗り塗料に含まれるシンナーの種類によってバインダー膜を侵す時がありますので、必ず前試験をして下さい。
※スプレー塗装による上塗りの場合でも、溶剤に比較的乾燥の遅い種類のケトン、エステル類が使われた場合、軟化や剥離のトラブルを起こす時があります。必ず前試験をして下さい。
※非鉄金属やプラスチック類は非常に多品種があり、又新しい品種も多数生産されているので、必ず前もってテスト塗りをし、付着性を確かめて下さい。
※プラスチック、特にアクリル板や、ABS板の場合、素材の成分、成形ヒズミが原因でクラッキングが入ったり、付着性が部分的に悪い場合がありますので、予めテストして下さい。
※使用後の用具、容器などはラッカーシンナーで洗浄して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする