サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セローズプライマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15.2kg) 注文コード 12190144 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

セローズプライマーは、短油性アルキッド樹脂・石油樹脂とニトロセルロースを主成分とし、乾燥性及び上塗り適合性に優れた塗料です。
1.隠ぺい力に優れている。
2.乾燥性に優れている。
3.耐水性に優れている。
4.上塗り適合性が良い。

使用方法
「刷毛塗り」 塗料に対し 80〜100%のラッカーシンナー
「スプレー塗り」 塗料に対し100〜120%のラッカーシンナー
硬度F(三菱ユニ) 引火点(℃)5 塗布方法刷毛塗り・エアースプレー塗りに良好 塗布面積(m2/kg)9〜10 組成工業用硝化綿ラッカープライマー 比重1.05±0.05 乾燥時間(分)指触乾燥:約5〜10、硬化乾燥:約20〜50 塗膜状態沈殿・凝固等ほとんどない 発火点(℃)320 不揮発分30〜35% 粘度95〜100 用途鉄骨/鉄鋼構造物/鉄鋼サッシ/木工 仕様耐水性(1時間)異常なし・対屈曲性6mm合格 主成分工業用硝化綿ラッカープライマー 主な用途鉄骨/鉄鋼構造物/鉄鋼サッシ/木工 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15.2L 油性 or 水性油性 特性乾燥性、耐水性 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする