真空断熱ケータイマグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12198298 品番JOK-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

食洗機対応のケータイマグ!
ボトル本体も食洗機対応のケータイマグが登場!スリムなので小さなカバンにも入れやすく、最適の温度を長時間楽しめます。
飲み口を外して洗えるので、お手入れが簡単です。
スポーツ飲料OK。

サンドベージュ(SB) 口径(Φcm)4 材質内びん・胴部/ステンレス鋼(胴部ポリエステル樹脂塗装) フタ・せん本体・飲み口/ポリプロピレン フタパッキン・せんパッキン/シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×7.5×23 質量(g)300 容量(L)0.5 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 146 009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする