曜日別特売
JOP-250 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 12198325

真空断熱ケータイマグ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
ナチュラルホワイト
内容量1本注文コード12198325品番JOP-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

コップ1杯分の水分補給ができるケータイマグ。
寝室や、入浴前後、お子さまと一緒に過ごす時間に、ちょっとした水分補給をするのに最適です。
飲み口を外して洗えるので、お手入れが簡単です。
ワンタッチでオープンするせんユニットは、ロックリング付き。
スポーツ飲料OK。

口径(Φcm)4容量(L)0.25ナチュラルホワイト質量(g)200材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタカバー/ABS樹脂 フタ・せん本体/ポリプロピレン 飲み口/ポリプロピレン フタパッキン/シリコーンゴム せんパッキン/シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×7×13.5エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 009
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする