※着用例
ディックコーポレーション (DIC)
ディックコーポレーション (DIC)の バッグ・キャップ
ディックコーポレーション (DIC)の バッグ
ディックコーポレーション (DIC)の リュック
AGSワーカーズリュック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(32L)
注文コード
12217899
品番
RA-012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
動きに合わせて上下に弾む。
用途
特殊伸縮性の強いゴムベルト使用で歩行時の疲労負担を軽減。
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
1050
幅(cm)
35
高さ(cm)
57
注意
※防水生地ではございませんので、雨天時などの使用時にはご注意下さい。ガラス類や精密機器など、破損の可能性があるものの収納はお避けください。AGSサスペンションシステムによる衣類へのダメージが加わる可能性がありますので、ご使用の際は、お気をつけください。