※着用例
ディックコーポレーション (DIC)
ディックコーポレーション (DIC)の バッグ・キャップ
ディックコーポレーション (DIC)の バッグ
ディックコーポレーション (DIC)の リュック
反射材付きワーカーズリュック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(32L)
注文コード
12217908
品番
RD-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
取り外し可能な反射テープ付き。
用途
ヘルメットやノートPC、安全靴も収納可能な大容量リュック。
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
1150
幅(cm)
36
高さ(cm)
56
注意
※防水生地ではございませんので、雨天時などの使用時にはご注意下さい。ガラス類や精密機器など、破損の可能性があるものの収納はお避けください。商品改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。