人感センサー付フットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12221967 品番OB255032P1
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

2個用埋込スイッチボックス取付専用型
夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート
わずかな電力でしっかり照らします
人感センサーで自動ON-OFF

種別器具:LED一体型 幅(mm)116 寸法(mm)出:10 質量(kg)0.3 高さ(mm)120 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)1.1 センサー人感:点灯→消 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 コンセントあり 演色指数(Ra)85 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする