パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
トップダイヤ テフロンプラチナプラスIH対応深型フライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12257219
品番
HB-3757
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(g)
620
表面処理
テフロン加工、内面:ふっ素樹脂塗膜加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×230×140
有効寸法(mm)
220