クリアアシスト PCアクアボトル

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12260484 品番 HB-3721
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
容量(mL)450 クリアグリーン 材質本体:PET、キャップ:AS樹脂、パッキン:シリコーンゴム 質量(g)68 寸法(外径×高さ)(mm)70×165 商品タイプスクリュータイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12260579
2024-05-15
用途:
病院での入浴介助時
医療・福祉・介護関連業

乾燥機対応のものが欲しくてまとめて購入。普段常温で飲んでいるのであえてプラスチック製にしました。スケルトンなので水を入れてもキレイに見えるし、デザインもシンプルで良いです。気に入りました。

対象商品:
12260624
2018-11-05
用途:
山登りのときの水筒として

ポリエチレンは水ににおいがついてまずくなる、と言うより健康に影響がありそうなのでプラボトルにしているが、一番機能デザインが優れている。コスパもよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする