キャリングバッグ_アルミケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12276060 品番BAG-AL4N2
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

外部からの衝撃に強いスタイリッシュなアルミケースです。
使いやすい2層式書類入れ付きです。
アダプタやマウスなどの小物が収納できるポーチ付きです。
鍵付きでセキュリティ面も安心です。

仕様●鍵の種類:バックル式キーロック●キャリーサポーター:なし セット内容バッグ本体、ショルダーベルト、ポーチ、仕切り×2、鍵×2 材質(表装)アルミ シルバー 質量(g)約2350 対応インチサイズ15.6インチワイド 特性鍵付き 気室数1気室

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする