材質【フライパン】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【マルチポット】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・ハンドル上部・レバー:ナイロン・ハンドル下部:フェノール樹脂・ロック解除ボタン:ABS樹脂・パッキン:シリコーンゴム・金属部:ステンレス鋼
セット内容フライパン24cm、マルチポット16cm、専用ハンドル
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)ハンドル:190×55×45
外径×高さH(Φmm×mm)フライパン24cm:265×50、マルチポット16cm:180×80
質量(g)フライパン24cm:454、マルチポット16cm:300、ハンドル:191
サイズ(cm)16/24
表面処理【フライパン】内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装、【マルチポット】内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装