YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の LED電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ナツメ球タイプLED電球
LEDナツメ球電球色E12
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ガラス色
クリア
注文コード
12288495
品番
LDT1LG19E12C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
ガラス色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PC
消費電力(W)
0.5
定格電圧(V)
AC100
口金
E12
本体質量(g)
10
全光束(Lm)
25
定格寿命(時間)
40000
周波数
50/60Hz
電球形状
ナツメ球
色温度
3.000K
光源色
電球色相当
ガラス色
クリア
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
19×46×19
電球の種類
LED