※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2G~)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
クッション・ロックの位置・マニュアル解除の形式
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション
ロックの位置
(W) 両側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
注文コード
12309902
品番
CBM2G20-200K-WN
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション
ロックの位置
(W) 両側
ストローク(mm)
200
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
CADデータダウンロード