ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-22

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12319959 品番D-22
参考基準価格(税別)¥34,370 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用

質量(kg)1.35 タイプD型 最高回転数(min-1[r.p.m])500 寸法L(mm)145 寸法F(mm)50 寸法D(Φmm)47 寸法l(mm)25 寸法d(Φmm)22(H7) 寸法I(mm)47.5 スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用) 芯振れ(m/m)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする