三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-25
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12319968
品番
D-25
参考基準価格(税別)
¥47,560
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)
1.83
タイプ
D型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
450
寸法L(mm)
163
寸法F(mm)
55
寸法D(Φmm)
52
寸法l(mm)
29
寸法d(Φmm)
25(H7)
寸法I(mm)
54
スプリングピン寸法(mm)
8×50(取付用)
芯振れ(m/m)
0.1