ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-35

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12319986 品番D-35
参考基準価格(税別)¥99,100 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用

質量(kg)4.08 タイプD型 最高回転数(min-1[r.p.m])330 寸法L(mm)212 寸法F(mm)72 寸法D(Φmm)70 寸法l(mm)39 寸法d(Φmm)35(H7) 寸法I(mm)70 スプリングピン寸法(mm)10×70(取付用) 芯振れ(m/m)0.14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする