三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-40
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12319995
品番
D-40
参考基準価格(税別)
¥139,760
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)
6.21
タイプ
D型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
290
寸法L(mm)
245
寸法F(mm)
85
寸法D(Φmm)
80
寸法l(mm)
44
寸法d(Φmm)
40(H7)
寸法I(mm)
80
スプリングピン寸法(mm)
10×80(取付用)
芯振れ(m/m)
0.14