三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型 H-10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12320038
品番
H-10
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
・JIS-B1454.B型準拠
材質
SCM435
質量(kg)
0.09
タイプ
H型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1450
寸法L(mm)
56
寸法D(Φmm)
20
寸法l(mm)
17
寸法d(Φmm)
10(H7)
スプリングピン寸法(mm)
3×20(取付用)
芯振れ(m/m)
0.07
最大伝達容量(N・m)
34