三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型 H-30
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12320065
品番
H-30
参考基準価格(税別)
¥30,250
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
・JIS-B1454.B型準拠
材質
SCM435
質量(kg)
2.18
タイプ
H型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
510
寸法L(mm)
165
寸法D(Φmm)
57
寸法l(mm)
51
寸法d(Φmm)
30(H7)
スプリングピン寸法(mm)
10×60(取付用)
芯振れ(m/m)
0.12
最大伝達容量(N・m)
804