ユニバーサルジョイント 精密タイプH型 H-8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12320090 品番H-8
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

・JIS-B1454.B型準拠

材質SCM435 質量(kg)0.05 タイプH型 最高回転数(min-1[r.p.m])1800 寸法L(mm)50 寸法D(Φmm)16 寸法l(mm)16.5 寸法d(Φmm)8(H7) スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用) 芯振れ(m/m)0.05 最大伝達容量(N・m)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする