三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12320151
品番
B-8
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
・高トルク普及用
材質
S45C
質量(kg)
0.06
タイプ
B型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
寸法L(mm)
56
寸法D(Φmm)
16
寸法l(mm)
19
寸法d(Φmm)
8(H7)
スプリングピン寸法(mm)
2.5×16(取付用)
芯振れ(m/m)
0.1
最大伝達容量(N・m)
18