三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12320160
品番
BD-10
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
・高トルク普及用
材質
S45C
質量(kg)
0.17
タイプ
BD型
寸法L(mm)
102
寸法F(mm)
34
寸法D(Φmm)
20
寸法l(mm)
23
寸法d(Φmm)
10(H7)
寸法I(mm)
34
スプリングピン寸法(mm)
3×20(取付用)
芯振れ(m/m)
0.14
最大伝達容量(N・m)
26