三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-25
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12320187
品番
BD-25
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
・高トルク普及用
材質
S45C
質量(kg)
2.22
タイプ
BD型
寸法L(mm)
220
寸法F(mm)
80
寸法D(Φmm)
50
寸法l(mm)
43
寸法d(Φmm)
25(H7)
寸法I(mm)
70
スプリングピン寸法(mm)
8×50(取付用)
芯振れ(m/m)
0.2
最大伝達容量(N・m)
392