ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-35

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12320205 品番BD-35
参考基準価格(税別)¥77,200 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

・高トルク普及用

材質S45C 質量(kg)6.45 タイプBD型 寸法L(mm)310 寸法F(mm)110 寸法D(Φmm)70 寸法l(mm)62 寸法d(Φmm)35(H7) 寸法I(mm)100 スプリングピン寸法(mm)10×70(取付用) 芯振れ(m/m)0.25 最大伝達容量(N・m)941

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする