三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-50
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12320239
品番
BD-50
参考基準価格(税別)
¥162,750
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
・高トルク普及用
材質
S45C
質量(kg)
17.9
タイプ
BD型
寸法L(mm)
426
寸法F(mm)
156
寸法D(Φmm)
100
寸法l(mm)
80
寸法d(Φmm)
50(H7)
寸法I(mm)
135
スプリングピン寸法(mm)
12×100(取付用)
芯振れ(m/m)
0.25
最大伝達容量(N・m)
2648