三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-20C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12321097
品番
D-20C
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様
ブーツクリップ:添付
材質
ナイロンターポリン
タイプ
D型
寸法L(mm)
127
山数
2×4
寸法S(mm)
0.38
寸法D(Φmm)
55
寸法d(Φmm)
43
最高使用温度(℃)
70