ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型 K-12GX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12321770 品番K-12GX
参考基準価格(税別)¥52,160 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い

タイプK-GX 種類軸付タイプ 寸法H(mm)25 寸法L1(mm)331(0/-F) 寸法A(mm)11.7 寸法F(mm)70(スライド量) 寸法D(Φmm)25 寸法E(mm)108 寸法l(mm)23.5 寸法L2(mm)4×25 寸法L3(mm)123.5 寸法d(Φmm)12(H7) 寸法I(mm)37 スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする