ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型 K-30GX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12321806 品番K-30GX
参考基準価格(税別)¥112,660 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い

タイプK-GX 種類軸付タイプ 寸法H(mm)60 寸法L1(mm)711(0/-F) 寸法A(mm)31.6 寸法F(mm)130(スライド量) 寸法D(Φmm)60 寸法E(mm)215 寸法l(mm)52.5 寸法L2(mm)10×60 寸法L3(mm)252.5 寸法d(Φmm)30(H7) 寸法I(mm)89 スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする