三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 KF-110
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12322208
品番
KF-110
参考基準価格(税別)
¥82,620
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
・取付フランジは別売りです。
サイズ
110
タイプ
KF
種類
軸付タイプ
寸法L(mm)
120
寸法D(Φmm)
98
寸法l(mm)
80
寸法M(mm)
85
寸法N(mm)
80
寸法G(mm)
4
寸法K(mm)
60
寸法B(Φmm)
143(回転直径)
寸法A(Φmm)
62
最大伝達容量(N・m)
1079
寸法P(Φmm)
12
寸法P.C.D.(mm)
116.7
曲り角度
最大15°