三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 KF-300
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12322251
品番
KF-300
参考基準価格(税別)
¥193,280
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
・取付フランジは別売りです。
サイズ
300
タイプ
KF
種類
軸付タイプ
寸法L(mm)
156
寸法D(Φmm)
55
寸法l(mm)
120
寸法M(mm)
131
寸法N(mm)
92
寸法G(mm)
5
寸法K(mm)
78
寸法B(Φmm)
196(回転直径)
寸法A(Φmm)
100
最大伝達容量(N・m)
2942
寸法P(Φmm)
16
寸法P.C.D.(mm)
160
曲り角度
最大15°