ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 KF-45

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12322260 品番KF-45
参考基準価格(税別)¥37,040 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

・取付フランジは別売りです。

サイズ45 タイプKF 種類軸付タイプ 寸法L(mm)73 寸法D(Φmm)40 寸法l(mm)55 寸法M(mm)61 寸法N(mm)51 寸法G(mm)2 寸法K(mm)36.5 寸法B(Φmm)97(回転直径) 寸法A(Φmm)60.2 最大伝達容量(N・m)441 寸法P(Φmm)10 寸法P.C.D.(mm)79.5 曲り角度最大15°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする